![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06430624/ | 2026/07/02 23:49:58 |
![]() | ナカダ産業 【オーダー】防球ネット44本37.5mm(グリーン無結) |
|
|
| 用途: | ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます |
|---|---|
| 注意: | ※サイズについては製品仕様上、公差±3%程度発生する場合がございますので予めご了承ください。 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | グリーン |
| タイプ: | 角目 |
| 規格: | 440T/44本 |
| 網目: | 無結節 |
| 目合い(mm): | 37.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |