ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ホンダ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
RK1.2.5.6
車種
ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ
仕様
2WD車/標準タンブルシート
注文コード
61650323
品番
HH010166
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
2WD車/標準タンブルシート
セット内容
1台分
型式
RK1.2.5.6
生地
サキソニー
年式
12年04月以降
車種
ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ