ロイヤル化成
車種別フロアマット(ホンダ)ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
EG3~6
車種
シビック
仕様
3ドア車
注文コード
61654453
品番
HH020129
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
白
車種
シビック
年式
91年09月以降
型式
EG3~6
セット内容
1台分
仕様
3ドア車