ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ホンダ)ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
RK1.2.5.6
車種
ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ
仕様
2WD車/チップアプスライドシート/フロントコンソール無
注文コード
61661557
品番
HH050164
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2WD車/チップアプスライドシート/フロントコンソール無
セット内容
1台分
型式
RK1.2.5.6
色
ピンク
生地
ダイヤ
年式
09年10月以降
車種
ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ