ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(マツダ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
SG
車種
ボンゴフレンディ
仕様
スライドシート/メーカーオプションCD付
注文コード
61673204
品番
MA010092
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
スライドシート/メーカーオプションCD付
セット内容
1台分
型式
SG
生地
サキソニー
年式
99年02月以降
車種
ボンゴフレンディ