Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694248 品番A81690A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

高速充電・同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレット端末に充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます。
高い耐久性:外装には丈夫なナイロン素材を使用し、高耐久素材とレーザー溶接されたコネクタを内部に採用したことで、PowerLine+は一般的なケーブルより5倍以上も長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。

セット内容Anker PowerLine+ USB-C & USB 3.0、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート 出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX) ケーブル長(m)1.8(6ft) 対応機種急速充電対応- Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ - HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro (13インチ、15インチ) / iPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook Air (2018)- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9 / P10- MOTO Z / Z Force- One Plus 3 / One Plus 4 / One Plus 5 データ転送速度最大5Gbps
注意
※・PowerLine+の先端コネクタ部分はお使いのケースと干渉する可能性があります。(幅 : 12.3mm、高さ : 7mm)
※・もしお使いの機器が本ケーブルと互換性があるかどうか不明な場合は、メーカーカスタマーサポートへご連絡ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする