現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06432908/2026/11/09 23:02:14
- 【オーダー】洗面化粧台 エルヴィータ コンポタイプ 間口750mm クリナップ 61783498
クリナップ
【オーダー】洗面化粧台 エルヴィータ コンポタイプ 間口750mm
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
13日出荷とは
注文コード61783498
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥99,900~
特長:自由な発想で憧れの空間を実現。
空間に軽やかなアクセントを加える、スタイリッシュ&ワイドなベッセル型ボール。
洗面室はもちろん、エントランスやリビングまで新しい洗面化粧台の楽しみ方を創ります。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
間口(mm):750
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)