Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:23 A●許容入力:15 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃
注文コード
61823109
品番
BFK1810A230
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:23 A●許容入力:15 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番
65-7307-17