BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61851739
品番
SRF4532-1R0Y
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライト
アズワン品番
65-6978-59