基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃ 注文コード61914818 品番218310-1041
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃ アズワン品番65-7376-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする