光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61944035 品番BOS01LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,700
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4ピンコネクタ アズワン品番65-7271-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする