Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 1.3nF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61949240
品番
ERZE14A201S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:100A●エネルギー:140J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.3nF●長さ:24mm●厚さ:5.2mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:200V
アズワン品番
65-6927-18