積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61970145 品番LQM18DZ220M70L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-7044-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする