スイッチキャップ ポリカーボネート PC 長方形 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード61987898 品番F15856_LINNEA-END-MS
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

20 mm 及び 24 mm 幅の基板に最適化されたクリップ固定具付きの 285 x 40mm リニアレンズ。Linnea は、レンズをシームレスに接続し、多くの既存の照明器具設計に適合させることができる、低プロファイルの線形設計ファミリ( 285 x 40 x 9.7 mm )です。それは減らされたまぶしさとの良質の屋内照明を提供する。内蔵クリップと専用 Snap-on End Part アク
20 mm 及び 24 mm 幅の基板に最適化されたクリップ固定具付きの 285 x 40mm リニアレンズ。Linnea は、レンズをシームレスに接続し、多くの既存の照明器具設計に適合させることができる、低プロファイルの線形設計ファミリ( 285 x 40 x 9.7 mm )です。それは減らされたまぶしさとの良質の屋内照明を提供する。内蔵クリップと専用 Snap-on End Part アクセサリを取り付けて、光学部品を固定することで、取り付けプロセス全体をすばやく簡単に完了できます。このシリーズは、左右対称および非対称ビームで構成されており、20 mm および 24 mm 幅の基板で最も一般的な Z芳賀 の中間出力に最適化されています。Linnea と互換性のあるオスエンドキャップ。

仕様●シリーズ:LINNEA●レンズ形状:長方形●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:チップオン●併用可能製品:呼吸器●寸法:40 x 6.02 x 9.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.5mm●長さ:40mm●幅:6.02mm アズワン品番65-7255-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする