スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61993498 品番WR303050-12F5-ID
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様●インダクタンス:8.23 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.94mm●幅:29.6mm アズワン品番65-7118-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする