印刷プレビュー

MaxiiCopper Vi2401A

173-VG-006 MaxiiCopper Vi2401A ハイテクインター 62002605
(0件の商品レビュー)
注文コード
62002605
品番
173-VG-006
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,892
販売価格(税別)
¥49,900

 
お気に入りに追加
MaxiiCopper Vi2401Aは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。コンパクトな筐体で-40〜+75℃の広い動作温度を実現しました。
5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。
インターフェース
【10/100BASE-TXポート】
RJ-45×1
・10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)
・オートMDI/MDI-X対応
【同軸Extended Ethernetポート】
BNC×1
・10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)※自動認識
用途
100m以上離れた場所へのIPカメラ、無線APなどの設置用途
仕様
【最大フレーム長】5063byte(VLAN Tag含む)、【設定】DIPスイッチ:Master/Slave、スライドスイッチ:Remote/Local、【接続可能PD端末(PoE延長時)】25.5W以下(IEEE802.3af/at)
材質
アルミニウム
質量(g)
126(本体のみ)
電源
DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)
適合規格
VCCI classA、CE Marking、WEEE
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×30×95(突起部含まず)
保存温度(℃)
-40〜+80
最大消費電力(W)
2.5
周波数帯域(MHz)
(100BASE-TX)約0〜125、(10BASE-T)約0〜12.5
動作温度(℃)
-40〜+75
動作湿度(%)
0〜95(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
10/100
RoHS指令
対応
インピーダンス(Ω)
75
入力電力(W)
(PoE延長時)最大37
注意
※親機としてVi2601等が必要になります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン