- ミリオンボックスM 明邦化学 62004644

ミリオンボックスM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62004644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860

中皿付きのユーティリティボックス

材質本体・蓋:ポリプロピレン(PP)、中皿:スチロール樹脂(PS)、止具:耐衝撃性コーポリマー(PP) トラスコ品番481-8717 クリア 質量(g)288 寸法A(mm)(本体)210、(中皿)210 寸法D(mm)75 寸法E(mm)134 寸法B(mm)(本体)116、(中皿)33 寸法C(mm)75 外寸(mm)227×136×113 内寸(mm)210×116×54(蓋底108) トレー深さ内寸(mm)(本体)54、(中皿)36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62004644 - 60975242 - ミリオンボックス 明邦化学 ミリオンボックス 明邦化学 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62004644
2020-02-05
用途:
ワカサギ仕掛け入れ用に購入

ミリオンボックスLから買い替え。中身がよく見えるし、上皿から蓋まで結構高さがあり入れるものに悩みましたがフロートを付けたハサミやシンカーケースがそこそこ大きなものが置けて使いやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする