エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ・剪定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62029146
品番
EA540BC-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:PG-03-L●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12〜20mm●重量:220g●左利き用●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型
アズワン品番
65-5655-30
繰り返し・詰め替え
対応