はさみ・剪定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62029155 品番EA540BC-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切断面が非常にきれいです。エルゴグリップ採用により、けがの防止や、腱鞘炎の防止につながります。

仕様●型番:PX-S2●全長:280mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ20mm●重量:215g●バイパス型 アズワン品番65-5655-27 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62029155 EA540BC-131 49923186 EA540BC-15A 200mm はさみ・剪定 エスコ 200mm はさみ・剪定 エスコ 1個 5,470 税込6,017 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする