ワコール
ワコールの 衣服関連
ワコールの 衣類 利用者用
ワコールの インナー 利用者用
上履きパンツ(ひざ下丈)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
コンフォートL
注文コード
62030246
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
コンフォートL
材質
身生地:綿100%、レース部:ナイロン・ポリウレタン
ウエスト(cm)
69〜77
ヒップ(cm)
86〜96