徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックU5E 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62043598
品番
7005
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ(cm)
21.0〜21.5
材質
表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%
サイズ
S
足幅(cm)
23.6(8.3)