ほたる ぐいのみ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62055238 品番#80160
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ホテルやレストランで使用されているプロユースの酒器を、ご家庭でくつろぎの時間にお楽しみください。
手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
熱湯を急に注がないでください。割れの原因となります。

仕様●商品サイズ(約):本体/Φ5.9×H4.1cm(内高3.5cm)●重量(約):250g●箱サイズ(約):31.6×6.6×H4.5cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本、セット/日本●貼箱入り●企画・デザイン:日本 アズワン品番65-4333-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする