プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(W)40 電圧(V)200 注文コード62058938 品番ZNHM004-1160-K1-B-30/J2NXTX
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量・モーター容量・電圧など168種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

容量(W)40 電源三相 電圧(V)200 減速比30 取付方式脚取付 ブレーキブレーキ付 枠番1160 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz7.12/5.9 出力軸回転数[50・60Hz](min-1[r.p.m])48.3/58.3 防水保護等級IP20 出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1230/1230 実減速比30.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58403195
2020-02-28
用途:
攪拌機材用動力として使用
サービス業

静か、トルクが有る、消費電力が少ない省エネなので気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする