画像準備中

32Φメイクハンドバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62062342 品番 A-680
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
材質アルミ抗菌樹脂コーティング アイボリー 質量(g)190 タイプ33(40cm用) 長さ(cm)40 仕上アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする