ケンコートキナー(Kenko)

7倍単眼鏡 対物レンズ有効径 18mm 7X18mono

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62069254 品番7X18mono
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥989
販売価格(税別)
899

目に当てたまま、ピントの調整が可能な対物フォーカスタイプの単眼鏡です。倍率7倍。ポケットに入るほどコンパクト&軽量ボディで、いつでも気軽に持ち歩くことができます。

倍率(倍)7 用途スポーツ観戦、ハイキング、コンサートなどに最適です。 付属品ケース、ストラップ 材質ABS樹脂ラバー張り ブラック 質量(g)約50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×36×92 視界8.6°(実視界) 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)18 1000m先の視野(m)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 測定・測量用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社ふぁみりぃ 様 2021-06-09
用途:
遊覧船の操縦時、ブイの確認等
対象商品:
62069254

携帯には便利な大きさと軽さはいいが、やはりピント合わせが面倒。結局一緒に買ったフォースフリーの双眼鏡ばかり使っている。

2019-04-26
用途:
かばんに常備
対象商品:
62069254

軽くて便利しっかりきれいに見えます。ゴム製アイピースは着脱可能です。

2019-10-25
用途:
外壁チェック
対象商品:
62069254

曇りガラス越しに見た感じでクリアではない。視野が狭い。価格相応なのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする