WBGT-203A 熱中症指標計 京都電子工業 62098076

熱中症指標計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62098076 品番WBGT-203A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できる

測定範囲
WBGT/0〜50℃
気温/0〜50℃
相対湿度/10〜90%RH
黒球温度/0〜60℃
測定精度
(自然通風環境下にて)
WBGT/±2.0℃(15〜35℃)
気温/±1.0℃(15〜40℃)
相対湿度/±5.0℃(20〜80%RH[25℃時])
黒球温度/±2.0(15〜50℃)
付属品携帯用ケース(1個)、三脚取り付けアタッチメント(ネジ付)(1個)、アルカリ単4乾電池(2本) 仕様アラームあり、メモリなし、通信なし トラスコ品番837-1218 材質ABS 質量(g)115 電源アルカリ単4乾電池×2本(付属) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 測定・測量用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
西山小学校体育施設管理委員会 様 2018-08-14
用途:
スポーツ活動中
対象商品:
62098076

1、アラーム音が小さすぎて離れた場所では聞き取れないので、70dB程度にするか、ボリューム設定ができるようにしては。
2、三脚に設置して使用するよりも、ドアノブやフェンスに吊るして使用する方が多いと思うので、ひっかけ穴に20Cm程の輪状の紐を付属させて
欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする