Φ25mm×10個入り カードリング 大阪魂 62102626

カードリング

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62102626 品番Φ25mm×10個入り
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リングでまとめてラクラク書類の整理!

材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 内径(Φmm)25 外径(mm)30 用途書類整理に
注意
※紙を綴じる用途以外は使用しないでください。
※温度・湿度・保管状況・溶剤により錆びることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62102617
2022-02-13
用途:
紙の綴り込み
その他業種

安価に購入できてよかったです。商品自体も特に問題なく使えました。

対象商品:
62102626
2020-10-05
用途:
資料の整理に
建設業・工事業

可動部が固いので一度わっかにしたものは簡単に外れませんので綴ってあるものが簡単には外れません。取り付けるときは少々力が要ります。

対象商品:
62102626
2020-07-14
用途:
POPの纏め
サービス業

硬くて開閉のし難いものや、開いたときに止めが外れ不良品となるものが何個かあった

対象商品:
62102617
2020-02-21
用途:
両面コピーしたリストに使用

価格が魅力です。品質も特に問題なく、普通に使用できています。

対象商品:
62102626
2019-07-25
用途:
書類の整理等

想像していた、きつさもなくゆるさもなくコスパも問題ありません

対象商品:
62102617
2017-10-30
用途:
カタログ作成
自動車・二輪車・自転車関連業

印刷後ラミネートしたものをまとめるのに重宝します。

対象商品:
62102626
2018-12-17
用途:
単語帳をまとめる予備に
その他業種

用途によってはよいのでしょうが、開くのにかなりの力が必要で、頻繁に開け閉めするのには向かないようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする