547725J アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具(自動遮光溶接面9100FX Air付き)J547725J スリーエム(3M) 62134065

スリーエム(3M)

アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具(自動遮光溶接面9100FX Air付き)J547725J 1セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62134065 品番547725J
参考基準価格(税別)¥250,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥218,900
販売価格(税別)
199,000

電動ファンと自動遮光面の組みわせで眼と呼吸を保護します。

種類自動遮光溶接面 トラスコ品番858-0604 セット内容スピードグラス溶接シールド9100FX Air、スピードグラス液晶フィルター9100XX、アドフロー電動ファン832005J、アドフローろ過材837010J、アドフローウェストベルト835000、スピードグラス連結管834016、アドフロー ロングバッテリー837631、アドフロー充電器833111 粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3) 充電時間(時間)4〜5 風量(L/min)138以上※2段階に切り替え可能 警報種類風量低下、電圧低下 稼働時間(時間)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする