BL-71 BT4.2イヤホンマイクカナル式充電クレードル付 カシムラ 62143935

 

BL-71 BT4.2イヤホンマイクカナル式充電クレードル付 カシムラ 62143935 BL-71 BT4.2イヤホンマイクカナル式充電クレードル付 カシムラ 62143935

BT4.2イヤホンマイクカナル式充電クレードル付 接続方式Bluetooth

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62143935 品番BL-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,059
販売価格(税別)
3,690

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
オート着信機能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
イヤホンパッドXS/S/M/Lサイズ付。

ブラック 通信方式Bluetooth Ver.4.2 IC(AIROHA社製 AB1523S) BluetoothVersion:4.2 通話時間(最大)約4時間 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(XS/S/M/L)/充電クレードル/ステー/両面テープ×2枚/取扱説明書 仕様連続待受時間:(最大)約60時間 質量(g)本体:9(耳掛けフックを除く)、充電クレードル:9(USBケーブル除く) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:18×29×58、充電クレードル:30×33×35 使用電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 ケーブル長(cm)約150 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳掛け式
注意
※着信時、ヘッドセット本体を充電クレードルから外すと、スリープ機能が解除され、自動で通話モードになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
岩崎設備 様 2020-08-18
用途:
現場作業中や運転中

音が聞き取りにくい。
通話相手にはちゃんと聞こえているらしいが、イヤホンから聴こえる音は曇った感じです。
バッテリーも通話しなくても4〜5時間ほどで無くなってしまう…

田中興業 様 2019-05-19
用途:
車の運転中など手の離せない時に便利で重宝してます。ずっとカシムラ使ってます!

耳が痛くならず耳フックがあるので落ちずにすみます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする