Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。対称インクリメンタルエンコーダ( A、/A、B、/B、Z、/Z ) 最大 1 MHz のパルスを測定します 直線軸または回転軸の評価 5 V 又は 24 V エンコーダ用電源 1 つの入力を参照に使用できます 位置をすばやくバッファリングするラッチ機能 測定された増分を出力する 32 ビットレジスタ デバイス定格プレートが保存されました。