PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62268485 品番DRT2-ID16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Omron Device Net デジタル入力ユニットは、16 個の入力を備えています。24 V dc 電源を備えています。PNP 極性を備えています
Omron Device Net デジタル入力ユニットは、16 個の入力を備えています。24 V dc 電源を備えています。PNP 極性を備えています。

仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:DRT2. アズワン品番65-7280-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする