KDA1480X03S160N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268965 KDA1480X03S160N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268965 KDA1480X03S160N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268965 KDA1480X03S160N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268965 KDA1480X03S160N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268965 KDA1480X03S160N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268965

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)14.8 注文コード62268965 品番KDA1480X03S160N
参考基準価格(税別)¥14,540 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!
汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。
Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。
耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。

ドリル径(Φmm)14.8 溝長(mm)65 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)16 用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(〜25HRC)、合金鋼・工具鋼(〜48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールなし 材質超硬 先端角(°)140 シャンク長(mm)48 シャンク径公差h6 先端長(mm)2.6 ねじれ角(°)22〜32 加工穴深さ(l/d)3D アズワン品番65-2029-84 ドリル径公差(mm)m7 使用可能長さ(mm)42.8

商品説明動画

超硬コーティングソリッドドリル KDA
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする