![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06432405/ | 2026/10/14 09:03:45 |
![]() | BRIDGESTONE(ブリヂストン) 【オーダー】口金具ガスネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ |
|
|
| 特長: | 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 |
|---|---|
| 用途: | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 |
| 注意: | ※御注文時は金具資料をご確認下さい。 ※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。 ※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ※御注文毎に都度製作しますので、御注文後のキャンセル、返品は致しかねます。 ※アダプタはブリヂストン相当品となります。 ※口金具には最高使用圧力がありますので資料をご確認ください。 ※流体が凍結した状態では使用できません。 ※金具選択の際に90°、180°、270°の表記があるものに関しては、資料の「両端曲り金具の取付角度」をご確認ください。 ※ホースの長さは口金具の先端までとなります。(アダプタの長さは含まれません。また曲り金具に関しては、資料の「ホース長さ」をご確認ください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 長さ(mm): | 200~100000(ただし、呼び径により異なります) |
| 内径(Φmm): | 04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) |
| 最高使用圧力(MPa): | PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) |
| 流体温度(℃): | 油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可) |
| 材質(外被): | 耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 |
| 適合流体: | 鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプター ネジ規格一覧表(0.41MB) 継手一覧表(0.43MB) |
| 推奨雰囲気温度(℃): | 油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70 |
| 材質(内管): | 耐油性合成ゴム |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


メーカーホースカタログ(2.44MB)