現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/6227/8248/2026/08/27 12:49:32
AV-R830Z マルチAVリモコン オーム電機 62278248
オーム電機
マルチAVリモコン
取り扱い終了
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード62278248
品番AV-R830Z
内容量1個
特長:最大3台のAV機器を操作できる
各メーカ用操作信号を登録済み
メモリーバックアップ機能(電池交換の際にメーカーコード設定は保持されます)
送信範囲が広い(2箇所信号送信部があります)
TV(対応メーカー34社)
チューナー(対応メーカー23社)
BD/DVD(対応メーカー34社)
単4形乾電池2本使用(別売)
付属品:保証書付取扱説明書
:ブラック
質量(g):約97(乾電池除く)
電源:DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):50×210×28.5
適合メーカー:【TV対応(地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ)】パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO、【チューナー対応(地上・BS・110°CSデジタル・スカイパー!チューナー・CATVホームターミナル・CATVセットトップボックス)】パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン、【BD(DVD)対応(プレーヤー/レコーダー/HDD内蔵型含む)】パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
電池寿命(年):約1(アルカリ乾電池新品使用)
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)