CBNリブ用コーナーR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)2 注文コード62364254 品番BRR-22006004
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径など53種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。

用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 刃長(mm)1.5 全長L(mm)50 有効長(mm)6 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 コーナーR(mm)R0.4 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする