現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】玄関収納 間口4尺(フロアー) ウッドワン 62379321
注文コード 62379321
品番 -
内容量 1セット
参考基準価格(税別) オープン
¥58,980〜
特長:
用途:
注意:
セット内容:
幅(mm):
高さ(mm):
奥行(mm):
ホルムアルデヒド等級:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません