現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07879988/2026/08/14 12:36:39
- 【オーダー】玄関収納 間口4尺(コの字型) ウッドワン 62379339
ウッドワン
【オーダー】玄関収納 間口4尺(コの字型)
取り扱い終了 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード62379339
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
特長:インテリアニーズを実現するさまざまなデザインをラインナップ。
屋内に入って一番最初に目にするのが玄関。
その空間でもっとも存在感のあるしつらえが玄関収納です。
玄関収納のデザインから、インテリアの基本コンセプトも感じ取れるもの。
ウッドワンは多彩なインテリアニーズに応えられる商品をラインアップ。
素材やカラーはもちろん、デザインにまでこだわりを表現。
理想的な”玄関”をカタチづくることができます。
用途:玄関収納箱
注意:※受注生産品のため、注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※実物と多少、色。柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※玄関収納のキャビネットは壁にビスで固定します。キャビネットに荷物を入れても重量に耐えれるように取り付ける壁下地の補強処理をおこなってください。補強が不十分だとキャビネットが転落するおそれがあります。
※下地用の木桟木は105mm×30mm以上の堅い木を使用してください。もしくは下地に12mm厚の構造用合板を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
セット内容:フロートタイプ:ウォール(W796)×1、フロアー(W796)×1、トール(W398)×1、扉/床置きタイプ:ウォール(W796)×1、フロアー(W796)×1、トール(W398)×1、扉、台輪(W795×1、W397×1)
幅(mm):1196
高さ(mm):フロートタイプ:2169、床置きタイプ:2233
奥行(mm):375
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)