![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07880144/ | 2026/10/04 15:19:17 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mm |
|
|
| 特長: | 木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。 玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。 |
|---|---|
| 注意: | ※お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可のためキャンセルとなります。 ※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。 ※耐荷重は目安です。保証値ではありません。また、自重によるたわみが発生します。 ※棚板長さ800mm以上の場合、中間に仕切・ブラケットの使用を推奨します。 |
| 厚さ(mm): | 20 |
| 基材: | パーティクルボード |
| 仕上: | 木口:エッジテープ0.5mm貼 |
| 表面: | 低圧メラミン |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

