一般PVCチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 厚さ(mm)0.4 注文コード62390636 品番サンペイカガク 2.0x0.4 シロ 200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は厚さ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。

仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めず その他【加熱変形】0.12% 厚さ(mm)0.4 長さ(m)200 耐電圧(2500V×1分間)短絡せず 材料PVC(ポリ塩化ビニール) 絶縁破壊電圧(kV)15.9 内径(mm)2 長さ変化率(%)-14.5以下 体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする