現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07880205/2026/10/24 01:07:55
AV-10019 【オーダー】クラレプラスチックス クラスター E-5020  養殖水槽シート  0.75mm厚 防水 ビニールカーテン ターポリン オールビニール 62391248
オールビニール
【オーダー】クラレプラスチックス クラスター E-5020 養殖水槽シート 0.75mm厚 防水 ビニールカーテン ターポリン
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード62391248
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,750~
特長:クラレプラスチックスの養殖水槽シリーズ「5020 マリンクラスター」は、水産養殖水槽用・貯水槽等でも使用できる厚さ0.75mmで強度のあるポリエステル繊維を使用しております。
厚さ0.75mmの厚手素材でかつ、2類ターポリンクラス等より高強力なポリエステル繊維をしているため、耐久性・耐水性に優れたターポリンです。
主には、水産養殖水槽用や貯水用等に使用されておりますが、水を使用している現場などのカーテンや間仕切りにもご利用いただけます。
また、食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号【改訂平成18年厚生省告示第201号】(但し油脂、脂肪性食品を除く)に適合するフィルムを使用しているのも特徴です。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
注意:※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
仕様:ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質:フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm):400~9000
容量:1枚
高さ(mm):400~5000
質量(g/m<sup>2</sup>):820
設置場所:屋内
特性:防水性
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)