現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07880206/2026/10/25 20:35:08
AV-10009 【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-200 ホワイト 0.3mm厚 防炎ビニールカーテン ターポリン オールビニール 62391257
オールビニール
【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-200 ホワイト 0.3mm厚 防炎ビニールカーテン ターポリン
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード62391257
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,520~
特長:クラレプラスチックスのクラスター 養生シートシリーズの「KE-200」は、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。
屋外でも使用可能です。防水性も備えておりますが、屋外での使用の場合は、軽微な雨よけの屋根や、軽微な仮設用等としてお考えください。厚みは0.3mmの為、軽量品となっております。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
注意:※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
仕様:ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質:フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm):400~9000
容量:1枚
高さ(mm):400~5000
質量(g/m<sup>2</sup>):352
設置場所:屋内・屋外
特性:防炎・耐候・UVカット
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)