![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07880207/ | 2026/10/07 23:47:03 |
![]() | オールビニール 【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-350 0.35mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリン |
|
|
| 特長: | クラレプラスチックスのクラスター カラーシリーズの「KE-350」は、一般的な2類クラスの強度が有り、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。 屋外でも使用可能です。また、豊富なカラーバリエーションも特徴です。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り |
| 注意: | ※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです ※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。 ※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。 |
| 仕様: | ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 |
| 材質: | フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮 |
| 幅(mm): | 400~9000 |
| 容量: | 1枚 |
| 高さ(mm): | 400~5000 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 389 |
| 設置場所: | 屋内・屋外 |
| 特性: | 防炎・耐候・UVカット |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

