![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07880208/ | 2026/08/27 09:05:26 |
![]() | オールビニール 【オーダー】クラレプラスチックス 環境対応型ターポリン〈ハイドロックス〉-R RE-200 0.3mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリン |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 |
|
| 特長: | クラレプラスチックスの環境対応型ターポリン〈ハイドロックス〉-Rは、塩ビ複合材の製造工程で発生する、端材や規格外品などのプレコンシューマー材から塩ビのみを抽出し、マテリアルリサイクルしたものです。 リサイクル率はターポリン重量比で約70%になり、新たな石油資源の使用削減に繋がります。 強度面はリサイクPVCでありながら、KE-200とほぼ同等の性能があります。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り |
| 注意: | ※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです ※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。 ※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。 |
| 仕様: | ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 |
| 材質: | フィルム:リサイクルPVC、基布:ポリエステル |
| 幅(mm): | 400~9000 |
| 容量: | 1枚 |
| 高さ(mm): | 400~5000 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 340 |
| 設置場所: | 屋内・屋外 |
| 特性: | 防炎・耐候・UVカット |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

