超硬裏面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)2.3 全長L(mm)50 注文コード62422799 品番KUMC-445023S
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は外径D・全長Lなど108種類から選べます 他の種類を見る

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)0.4 首径(mm)1.4 外径D(Φmm)2.3 全長L(mm)50 有効長(mm)5 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする