超硬ドリルショート刃長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62424664 品番 KXDS-2020
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼〜アルミまで幅広い被削材が加工可能です。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長(mm)50 溝長(mm)10 刃長(mm)1 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート 刃径D(Φmm)2 刃径D1(Φmm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする