エスロン
アーバントップΣ90 のきとい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ウォームベージュ
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62431758
品番
CB50U
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
3600
色
ウォームベージュ
サイズ
Σ90
種類
軒とい
シリーズ
Σ90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850