現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07878255/2026/09/01 06:45:27
- 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 62433370
アルフィン(旧:共和)
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ)
注文コード62433370
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥23,980~
特長:出幅500mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。
軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
用途:戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付躯体により取付部材が異なります。ご確認の上ご選定お願いいたします。
※押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。
※規格色:シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイトとなります。(押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります)
※出幅は500mmとなります。
※庇全長寸法は4000mmまでとなり1mm単位にて自由設定可能です。
※仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認下さい。
※下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。
※壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。
※ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み対策を行ってください。
材質:アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型
全長(mm):400~4000
:シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイト
タイプ:小型タイプ
シリーズ:AF79シリーズ
質量(kg/m):7
表面仕上げ:本体パネル=陽極酸化複合被膜
出幅(mm):500
材質(取付部):RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメント
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)