![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07878256/ | 2026/09/08 21:07:40 |
![]() | アルフィン(旧:共和) 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF795シリーズ(出幅550mmタイプ) |
|
|
| 特長: | 出幅550mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。 |
|---|---|
| 用途: | 戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※取付躯体により取付部材が異なります。ご確認の上ご選定お願いいたします。 ※押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。 ※規格色:シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイトとなります。(押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります) ※出幅は550mmとなります。 ※庇全長寸法は4000mmまでとなり1mm単位にて自由設定可能です。 ※仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認下さい。 ※下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。 ※壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください。 ※ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み対策を行ってください。 |
| 材質: | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型 |
| 全長(mm): | 400~4000 |
| 色: | シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイト |
| タイプ: | 中型タイプ |
| シリーズ: | AF795シリーズ |
| 質量(kg/m): | 7.4 |
| 表面仕上げ: | 本体パネル=陽極酸化複合被膜 |
| 出幅(mm): | 550 |
| 材質(取付部): | RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメント |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

