|
|
| https://www.monotaro.com/g/07881256/ | 2026/05/10 08:16:48 |
|
アイリスオーヤマ
【オーダー】ロングパイル人工芝 |
|
|
| 特長: |
幅1〜3m、長さ1〜最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 【国産】【簡単加工】 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防カビ機能付きです。 微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。 |
|---|---|
| 注意: |
※サイズオーダーのため、受注から納期回答まで営業日で2日程度いただいております。 ※サイズオーダーのため、受注後10日前後いただいていております。 ※サイズオーダーのため、キャンセル不可でございます。 ※個人宅配送は不可でございます。 ※ご注文後の納品先変更は不可でございます。 |
| 材質: | 芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) |
| 厚さ(mm): | 30 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |