カラーポケットアルバム 2L20枚収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62438611 品番 アカ-PC2L-20-Y
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

人気のカラーポケットアルバムにKGサイズと2Lサイズが新登場。
5種類のカラーとクリア表紙で写真に彩りを与えます。
推し色のアルバムに写真を入れて、推し活にも。
小さくて軽いので、ライブやイベントなどの持ち歩きにも便利です。

用途台紙に色がついたシンプルなアルバム 仕様溶着式製本 イエロー 質量(g)74 背幅(mm)10 寸法(縦×横)(mm)208×156 台紙ポリプロピレン製2L判1段ポケット3層カラー台紙10枚(写真収納枚数2L判20枚) 表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする